Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 80x40/20-40K

  • ERIKS:11415237
  • Hersteller:467159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,47 €/ Stückexkl. MwSt

41,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
280 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C