Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 60x60/10-56K

  • ERIKS:11444860
  • Hersteller:467118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,33 €/ Stückexkl. MwSt

49,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
60 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
320 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C