Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 60x35/15-35K

  • ERIKS:11398592
  • Hersteller:425827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,32 €/ Stückexkl. MwSt

30,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
60 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C