Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HRP-POA 50G

  • ERIKS:12536427
  • Hersteller:757019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,53 €/ Stückexkl. MwSt

64,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
22 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
84 mm
Abmessung Deckplatte
73 x 73 mm
Bolt Lochabstand
58 x 58 mm
Typ
HRP-POA
Material Gabel
Aluminium
Durchmesser Bolzenloch
7 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C