Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HRIG-POA 72G

  • ERIKS:12536423
  • Hersteller:757014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,43 €/ Stückexkl. MwSt

110,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
72 mm
Breite
31 mm
Tragegewicht
750 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
120 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 67 mm
Typ
HRIG-POA
Material Gabel
Aluminium
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C