Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HRIG-POA 63G

  • ERIKS:12536422
  • Hersteller:757013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,81 €/ Stückexkl. MwSt

88,70 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
63 mm
Breite
29 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
104 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 65 mm
Typ
HRIG-POA
Material Gabel
Aluminium
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C