42,16 €/ Stückexkl. MwSt
49,33 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 45 mm |
Breite | 18 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 72 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 40 mm |
Typ | HRIG-POA |
Material Gabel | Aluminium |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |