Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HPO 85x60/20-60K

  • ERIKS:12536414
  • Hersteller:237644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,18 €/ Stückexkl. MwSt

25,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
85 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
650 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C