Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HPO 85x100/17-103K

  • ERIKS:12536410
  • Hersteller:473207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,19 €/ Stückexkl. MwSt

47,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
85 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
1100 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
17 mm
Typ
HPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C