Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HPO 82x60/20-60K

  • ERIKS:12536396
  • Hersteller:617357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,18 €/ Stückexkl. MwSt

24,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
82 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
610 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C