Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HPO 82x100/20-100K

  • ERIKS:12536393
  • Hersteller:252460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,34 €/ Stückexkl. MwSt

29,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
82 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C