Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HPO 80x70/20-76K

  • ERIKS:11133739
  • Hersteller:268714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,80 €/ Stückexkl. MwSt

24,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
80 mm
Breite
70 mm
Tragegewicht
650 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C