Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HPO 80x61/20-67K

  • ERIKS:12536392
  • Hersteller:268706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,89 €/ Stückexkl. MwSt

23,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
80 mm
Breite
61 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C