Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTHN 75/20H7

  • ERIKS:12356113
  • Hersteller:459792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,34 €/ Stückexkl. MwSt

71,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
75 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
GTHN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C