Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTHN 362/60H7

  • ERIKS:12536350
  • Hersteller:738195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

663,02 €/ Stückexkl. MwSt

775,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
360 mm
Breite
75 mm
Tragegewicht
2200 kg
Wellendurchmesser
60 mm
Nabenlänge
75 mm
Typ
GTHN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C