Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTHN 251/40H7

  • ERIKS:12536337
  • Hersteller:459909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

184,95 €/ Stückexkl. MwSt

216,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1100 kg
Wellendurchmesser
40 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
GTHN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C