Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTHN 202/35H7

  • ERIKS:12448778
  • Hersteller:459867
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,31 €/ Stückexkl. MwSt

243,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
1400 kg
Wellendurchmesser
35 mm
Nabenlänge
80 mm
Typ
GTHN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C