Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTHN 200/40H7

  • ERIKS:12536333
  • Hersteller:531335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,30 €/ Stückexkl. MwSt

178,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
900 kg
Wellendurchmesser
40 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
GTHN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C