Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTHN 160/30H7

  • ERIKS:12437448
  • Hersteller:459818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,86 €/ Stückexkl. MwSt

153,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
700 kg
Wellendurchmesser
30 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
GTHN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C