125,60 €/ Stückexkl. MwSt
146,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 650 kg |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | GTHN |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |