116,76 €/ Stückexkl. MwSt
136,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 550 kg |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | GTHN |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |