Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTHN 125/20H7

  • ERIKS:12536320
  • Hersteller:754419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,21 €/ Stückexkl. MwSt

127,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
400 kg
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
GTHN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C