973,58 €/ Stückexkl. MwSt
1.139,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 400 mm |
Breite | 80 mm |
Tragegewicht | 3000 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Nabenlänge | 90 mm |
Typ | GTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |