Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTH 125/15K

  • ERIKS:12401295
  • Hersteller:266197
Image 1
Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®. Farbe: hellbraun, Radkörper/Felge: Aus Grauguss, lackiert. Laufbelag aufgegossen. Farbe: anthrazit, Shore: 92° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

72,69 €/ Stückexkl. MwSt

85,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C