Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GSTN 127/25H7

  • ERIKS:12536264
  • Hersteller:754393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,33 €/ Stückexkl. MwSt

118,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
GSTN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C