Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GSPO 65/15K

  • ERIKS:12536246
  • Hersteller:754379
Image 1
Schwerlast-Rad aus GusspolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Gusspolyamid. Farbe: naturbeige, Radkörper/Felge: - Farbe: rot, Shore: 80° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

51,80 €/ Stückexkl. MwSt

60,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
65 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
650 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
GSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C