133,00 €/ Stückexkl. MwSt
155,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | GEVN |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |