Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GEV 400/30K

  • ERIKS:11547283
  • Hersteller:608158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

447,52 €/ Stückexkl. MwSt

523,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
400 mm
Breite
75 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
30 mm
Nabenlänge
90 mm
Typ
GEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C