Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GEV 362/35K

  • ERIKS:12536187
  • Hersteller:608141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

374,91 €/ Stückexkl. MwSt

438,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
360 mm
Breite
75 mm
Tragegewicht
950 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
35 mm
Nabenlänge
90 mm
Typ
GEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C