Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GBN 302/50H7

  • ERIKS:12536164
  • Hersteller:745193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

372,43 €/ Stückexkl. MwSt

435,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
300 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
2100 kg
Wellendurchmesser
50 mm
Nabenlänge
80 mm
Typ
GBN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C