Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GBN 202/40H7

  • ERIKS:12536157
  • Hersteller:754351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,01 €/ Stückexkl. MwSt

269,11 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
1400 kg
Wellendurchmesser
40 mm
Nabenlänge
80 mm
Typ
GBN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C