Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GBN 150/35H7

  • ERIKS:12536149
  • Hersteller:754345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,59 €/ Stückexkl. MwSt

166,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
650 kg
Wellendurchmesser
35 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
GBN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C