Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GB 304/35K

  • ERIKS:12536114
  • Hersteller:740933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

765,30 €/ Stückexkl. MwSt

895,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
300 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
3000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
35 mm
Nabenlänge
120 mm
Typ
GB
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C