Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GB 252/30K

  • ERIKS:12536108
  • Hersteller:741079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

351,76 €/ Stückexkl. MwSt

411,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
250 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
2000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
30 mm
Nabenlänge
90 mm
Typ
GB
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C