Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GB 251/25K

  • ERIKS:12536105
  • Hersteller:754315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,98 €/ Stückexkl. MwSt

278,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1250 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
GB
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C