Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GB 202/25K

  • ERIKS:12536099
  • Hersteller:737491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

231,75 €/ Stückexkl. MwSt

271,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
1600 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
90 mm
Typ
GB
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C