Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GB 160/25K

  • ERIKS:12536091
  • Hersteller:741330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,68 €/ Stückexkl. MwSt

169,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
GB
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C