Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GB 100/15K

  • ERIKS:12131649
  • Hersteller:740880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,30 €/ Stückexkl. MwSt

97,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
GB
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C