13,04 €/ Stückexkl. MwSt
15,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | G |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |