102,05 €/ Stückexkl. MwSt
119,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1000 kg |
Lager | Kugellager (Hitzebeständig) |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | G |
Temperaturbereich | von -30 bis 300 °C |