Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 60x20/17-12K

  • ERIKS:11334297
  • Hersteller:463836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,67 €/ Stückexkl. MwSt

31,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
60 mm
Breite
20 mm
Tragegewicht
90 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
17 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C