Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 50x18/15-11K

  • ERIKS:12478630
  • Hersteller:463810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,82 €/ Stückexkl. MwSt

29,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C