Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 50x15/12-12K

  • ERIKS:11382233
  • Hersteller:463802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,25 €/ Stückexkl. MwSt

28,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
15 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C