Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 45x17/15-11K

  • ERIKS:12089461
  • Hersteller:463786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,94 €/ Stückexkl. MwSt

26,84 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
45 mm
Breite
17 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C