Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 40x20/10-9K

  • ERIKS:11487757
  • Hersteller:482638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,61 €/ Stückexkl. MwSt

26,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
40 mm
Breite
20 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C