Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 35x14/12-8K

  • ERIKS:12536062
  • Hersteller:463745
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,15 €/ Stückexkl. MwSt

24,75 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Tragegewicht
40 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C