Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 30x14/5-12K

  • ERIKS:12536060
  • Hersteller:744178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,62 €/ Stückexkl. MwSt

42,85 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Tragegewicht
40 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
5 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C