Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 30x11/9-7K

  • ERIKS:11228687
  • Hersteller:463729
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,01 €/ Stückexkl. MwSt

25,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
30 mm
Breite
11 mm
Tragegewicht
30 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
9 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C