43,54 €/ Stückexkl. MwSt
50,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Typ | FSTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |