Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FSTH 60x20/15-13K

  • ERIKS:12329584
  • Hersteller:463968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,00 €/ Stückexkl. MwSt

45,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
60 mm
Breite
20 mm
Tragegewicht
105 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
FSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C